Sonifer Multi Grill Electric
#Grup produk P107047113
Spesifikasi
| Power (W) | 800-1500 |
|---|---|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Heating Level | 5 |
| Non-Stick Pan | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Steak dipanaskan secara merata dan rasanya lebih enak
Termostat yang dapat dilepas dan dapat disesuaikan
Terdapat 5 level temperature panas dapat di sesuaikan
Temperatur yang berbeda tergantung perbedaan apa yang akan di grill, apakah sayur, ikan, udang, cumi, daging dll
Level 1 : 120 derajat celcius – Daya panas kecil : cocok untuk irisan daging
Dan grill sayur-sayuran
Level 2 : 190 derajat celcius – Suhu panas merata : Bukan untuk panggang, berfungsi agar daging lebih empuk
Level 3 : 210 derajat celcius – Suhu ini cocok untuk memanggang
Level 4 : 230 derajat celcius – Suhu lebih panas : Makanan / Daging yang dipanggang lebih cepat matang.
Level 5 : 250 derajat celcius – Suhu panas maksimum : Memanaskan lebih cepat, Memanggang lebih cepat, cocok juga untuk menggoreng.
Termostat yang dapat dilepas dan dapat disesuaikan
Terdapat 5 level temperature panas dapat di sesuaikan
Temperatur yang berbeda tergantung perbedaan apa yang akan di grill, apakah sayur, ikan, udang, cumi, daging dll
Level 1 : 120 derajat celcius – Daya panas kecil : cocok untuk irisan daging
Dan grill sayur-sayuran
Level 2 : 190 derajat celcius – Suhu panas merata : Bukan untuk panggang, berfungsi agar daging lebih empuk
Level 3 : 210 derajat celcius – Suhu ini cocok untuk memanggang
Level 4 : 230 derajat celcius – Suhu lebih panas : Makanan / Daging yang dipanggang lebih cepat matang.
Level 5 : 250 derajat celcius – Suhu panas maksimum : Memanaskan lebih cepat, Memanggang lebih cepat, cocok juga untuk menggoreng.
Fitur
Panggangan Multi Grill Sonifer SF-6074Pelat memasak yang BISA DILEPAS sehingga mudah untuk dicuci dan dibersihkan,
Pelat gabungan dari bagian yang terpisah
-Satu bagian pelat ditengah untuk memanggang
-Empat bagian pelat di sisi kiri dan kanan untuk memasak
Pelat anti lengket (Non-stick)
Pelat memasak yang bisa dilepas sehingga mudah untuk dicuci dan dibersihkan,
Terdapat tirisan lemak dan nampan untuk tetesan minyak
Lemak dan minyak berlebih dikeringkan dan diambil melalui tempat tetesan minyak.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
