Sonifer Electric Kettle (Teko Listrik)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Capacity (L)1.8
Power (W)1000 (Max. 1500)
Voltage (V)220-240
MaterialStainless Steel Food Grade
Heating MethodChassis Heating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1.8 Liter Colorful Electric Kettle
Teko Listrik Pemanas Bahan Stainless Steel Cepat Mendidih
Fitur
Cepat mendidih (Hanya butuh 3- 4 menit air mendidih dengan full kapasitas)
Colorful Design & Elegant
Keamanan tinggi (Tahan suhu panas tinggi)
Sistem pemadaman otomatis (Pemadaman otomatis ketika air mendidih)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan