HILTI Core Drill Bit P-U Abrasive Change Module (Mata Bor Inti)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Base MaterialConcrete (very abrasive)
Driling ModeRig-mounted
Wet or dry OperationWet
Diameter (mm)52
Segment Height (mm)10
Number of Segment5
Product ClassStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:

Rig-based wet coring in very abrasive concrete
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
The change module allows quick, high-quality and cost-efficient re-tipping
The segments are welded onto the Change module (much stronger than brazing)
The most worn part of the core bit (just underneath the segments) gets fully replaced at every retipping
The segments are precisely positioned and don't overheat during the retipping process
P-U abrasive segments for longer lifetime and higher drilling performance in very abrasive concrete

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan