KW-triO Lever-Tech Super 2-Hole Power Punch (Perforator / Pembolong)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)430x183x195
Capacity300sheets
Hole Diameter (mm)6-7
Hole Distance (mm)80-70
Depth (mm)8-10-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Modish cushioned ergonomic rotating handle
- 2-stroke ratchet action for easier punching
- Removable chip container
- Punches up to: 300 sheets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan