KW-triO Paper Hole Punch Diary 6 (Perforator / Pembolong)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialMetal
Capacity5sheets
Hole Diameter (mm)5.5
Hole Distance (mm)9.5
Depth (mm)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Available for A4(30 hole),B5(26 hole),A5(20 hole) size paper.
- Fixed 6-Hole Punch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan