Freemir Plate Set Wheat Straw (Piring)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)21x12.5x2.5
ColorMix Color
MaterialWheat Straw + PP
Packing Dimensions (cm)22x13.5x4.5
Temperature Range (°C)-20 to 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set piring yang terbuat dari bahan Wheat Straw dan tidak lengket. Bahan Wheat straw merupakan bahan yang terbuat dari serat jerami gandum yang tentunya aman untuk lingkungan dan aman digunakan untuk alas makanan/minuman.
a) 1 set berisi 4 pcs piring wheat straw
b) Warna pastel yang cantik
c) Tidak mudah pecah
d) Tidak lengket dan mudah dibersihkan
e) BPA free

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan