Dell Essential Sleeve 13

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Case TypeNotebook sleeve
Max. Screen Size (inch)13.3
ColorBlack
Dimensions (cm)34x22.9x1
Max. Laptop Dimensions (mm)325x215x20
MaterialNeoprone, Nylex, Inner lining

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan