STANLEY Classic Beam Box Level (Waterpass)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Length (mm)1200
Dimensions (inch)1.2x0.025x0.049

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Soft material used to make shock-absorbing end caps
- Center vial with 0.5 mm/m provides excellent accuracy
- 2 plumb vials for easy readability
- Strong yet lightweight aluminum frame suitable for all-purpose durability
- Milling surface to provide better accurate measurement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan