STANLEY 1/2inch Sliding T-Bar (Gagang Sok)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
MaterialChromium-vanadium (CrV)
Length (mm)243
Width (mm)12.7
Size (inch)1/2 Sq. Drive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For manual use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan