Sandvik Coromant EH to CoroChuck 970

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Tap Range MaxM5
Data Chip ProvisionFALSE
Functional length (LF) (mm)59.8
Body length (LB1) (mm)25.1
Body length (LB2) (mm)53.6
Body length (LB3) (mm)64.6
Adaptive Interface Machine DirectionCoromant EH -metric - E25
Adaptive Interface Workpiece DirectionER collet (DIN6499-B) for tapping -ER11
Connection diameter (DCON) (mm)11.3 | 24.2
Coolant Entry Style Code1: axial concentric entry
Coolant Exit Style Code1: axial concentric exit
Coolant Pressure (bar)80
Functional Diameter (mm)11 | 17.66
Maximum Rotation Speed (rpm)8000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan