Sandvik HSK to CoroChuck 935

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Adaptive Interface Machine DirectionHSK -T -size 63
Body half taper angle (BHTA1) (°)20
Coolant Entry Style Code1: axial concentric entry
Coolant Exit Style Code1: axial concentric exit
Coolant Pressure (bar)80
Data Chip Provision SizeD10/H4,5
Functional Diameter (mm)48.01
Standard LetterT
Torque (N m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan