Sandvik CoroDrill 880 Indexable for Cassettes

Sebelum PPN:
Rp49.999.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
Achievable Hole Tolerance Lower (mm)-0.3
Achievable Hole Tolerance Upper (mm)0.3
Clamping Type CodeS
Coolant Pressure (bar)10
Cutting Item Count1 | 2
Maximum Rotation Speed (rpm)5000
Part 2 of Cutting Item Interface IdentifiersCoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | CoroDrill 880 -size 07-P (880-0704W06H-P-GM)
Point length (PL) (mm)1.5
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan