Tulus Power Cable Twinflat Type (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Core x Size (mm²)2x7
Nominal Cross Section Area (mm²)7
Number of Cores2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan