Nitto Kogyo Ventilation Fan for Panel (Kipas Ventilasi untuk Panel)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AccessoriesFinger guard, plug cord (2m), mounting screw, instruction manual
Rated Frequency (Hz)50/60
Material (Frame)Aluminium Alloy
Input Terminal2 terminals
Operating Environment Humidity (%)85 or less
Blade MaterialResin (PC + GF)
Operating Temperature Range (°C)-30-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan