Spesifikasi
| Volume (L) | 1 |
|---|---|
| SAE Grade | 5W-30 |
| Specification | 5W-30 API SL/JASO MA2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ENDURO 4T SPORT SAE 5W-30 adalah pelumas sintetik berkualitas premium yang menggunakan base oil fully synthetic Polyalphaolefin (PAO) dan ester untuk menghasilkan kinerja dan perlindungan yang maksimal.
TINGKATAN MUTU
ENDURO 4T SPORT SAE 5W-30 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MA2.
KEUNGGULAN
• Memberikan akselerasi dan power yang maksimum.
• Mempunyai friksi yang optimal untuk mencegah terjadinya slip pada sistem kopling basah.
• Mempunyai kestabilan terhadap shear,kestabilan oksidasi dan kestabilan suhu yang sangat baik sehingga pelumas tidak mudah terdegradasi, mampu menjaga kebersihan mesin, dan melindungi mesin dari keausan berlebih, bahkan pada aplikasi racing yang ekstrem
PENGGUNAAN
ENDURO 4T SPORT SAE 5W-30 direkomendasikan untuk aplikasi balap motor, dengan motor
tipe empat langkah dan sistem kopling basah yang mempersyaratkan tingkat kekentalan
tersebut di atas.
TINGKATAN MUTU
ENDURO 4T SPORT SAE 5W-30 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MA2.
KEUNGGULAN
• Memberikan akselerasi dan power yang maksimum.
• Mempunyai friksi yang optimal untuk mencegah terjadinya slip pada sistem kopling basah.
• Mempunyai kestabilan terhadap shear,kestabilan oksidasi dan kestabilan suhu yang sangat baik sehingga pelumas tidak mudah terdegradasi, mampu menjaga kebersihan mesin, dan melindungi mesin dari keausan berlebih, bahkan pada aplikasi racing yang ekstrem
PENGGUNAAN
ENDURO 4T SPORT SAE 5W-30 direkomendasikan untuk aplikasi balap motor, dengan motor
tipe empat langkah dan sistem kopling basah yang mempersyaratkan tingkat kekentalan
tersebut di atas.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/83P107031291-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
