HP Ink Cartidge 727B (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Non-Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Operating Temperature Range (°C)5 to 40
Print TechnologyHP Thermal Inkjet
Print head nozzles9632
Storage Temperature Range (°C)-25 to 55
Suitable ForHP DesignJet T25X0/ T15X0/ T9X0 Series
Supply TypeCartridges
TechnologyInk

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan