HP Ink Cartidge 711B (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Ink ColorBlack
Ink Drop (pl)12
Ink TypePigment-based
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Temperature Range (°C)5 to 35
Print TechnologyHP Thermal Inkjet
Print head nozzles1376
Storage Temperature Range (°C)-40 to 60
Suitable ForHP DesignJet T120 and HP DesignJet T520 ePrinter series
Supply TypeCartridges
TechnologyInk

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan