HP LaserJet Toner Cartridge 336A (Tinta Serbuk Printer)

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
ColorBlack
Cartridges CapacityStandard Capacity Cartridges
Dimensions without Stand (WxDxH) (mm)500x141x213
Hardware CompatibilityHP LaserJet MFP M42623 series, HP LaserJet MFP M42625 series
Min. Dimensions (WxDxH) (inch)19.69x5.55x8.39
Non-Operating Humidity Range (%RH)15 to 80
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Operating Temperature Range (°C)10 to 30
Page Yield7400 pages
Page Yield (black and white)7,400 pages
Print TechnologyLaser
Product TypeStandard Capacity Toner Cartridges
Storage Temperature Range (°C)0 to 35
Supply TypeCartridges
TechnologyLaser

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan