Almis Alumunium Horizontal Nursery Shelf

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Number of Seedling Boxes Stored32
Overall Width (mm)1230
Overall Length (mm)1320
Height (mm)920
Number of Stages4
Fixing MethodHorizontal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan