Bridgestone Test Adapter Made of Resin

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialPPS resin
Maximum Operating Pressure (MPa)2.5
Thread SizeG1/2
Dimension d1 (Φmm)30.4
Dimension L (mm)65.6
Dimensions d2 (mm)36 phi

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For water pressure test only. It has been used about 10 times.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan