Bridgestone Rotation Prevention Joint (Sambungan Anti Putar)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
MaterialGunmetal (CAC406 (bronze))
Suitable Pipe Nominal Diameter13
Thread SizeRc1/2
Dimension H1 (mm)49.5
Dimension H2 (mm)47.1
Dimension L (mm)46
Dimensions d (mm)Φ30.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Includes taper ring, rotation prevention ring, and packing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan