PANDA SCANNER Minimarket Island Gondola Shelf (Rak Toko / Rak Display)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Grid Size (mm)50x50
Tube Size (mm)10x20
Post Size (mm)30x60
Post Thickness (mm)1.5
Length (mm)900
Number of Layer 4 (Wall 3+1, Island 6+2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan