PX Kabel Display Port

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Output PortDisplay Port Male
Version1.4
Cable Length (m)1
Resolution8K@60Hz
Bandwidth (Gbps)32.4
Cable MaterialPVC
ConnectorGold Plated
Operational ModeMirroring and Extend Mode
Port Display Port Male

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan