SAITAMA SEIKI Air Saw

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Nos of Strokes (Bpm)9000
Piston Stroke (mm)10
Air inlet (inch)PT1/4
Length (mm)246
Air Consumption (L/minute)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications: Cutting sheet metal, wood, aluminium.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan