SAITAMA SEIKI Mini Air Angle Polisher

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)PT1/4
Pad Size (mm)72
Pad Screw Size5/16-24 UNF
Length (mm)185
Air Consumption (L/minute)350
No Load Speed (rpm)2500
Noise Level (dBa)84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications: Polishing & finishing on paint-coated surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait