SAITAMA SEIKI Air Polisher

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)PT1/4
Pad Size (mm)45
Pad Screw Size (mm)6
Length (mm)135
Air Consumption (L/minute)400
No Load Speed (rpm)22000
Noise Level (dBa)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications: Polishing & finishing on paint-coated surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait