SAITAMA SEIKI Air Belt Sander

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Belt Size (mm)10/12x330
Length (mm)315
Air inlet (inch)PT1/4
Air Consumption (L/minute)450
No Load Speed (rpm)17000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grinding and sanding the welding spot. Chamfering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan