SAITAMA SEIKI Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Square Size (inch)1/2
Hex Drive (mm)12.7
Bolt Cap (mm)16
Speed (rpm)7000
Air Consumption (L/minute)380
Air inlet (inch)PT1/4
Anvil Length (mm)24
Height (mm)195
Length (mm)195
Maximum Torque (N m)900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application: Disassembling the engines of cars and motorcycle. Tire changing. Disassembling and assembling construction machineries, and its maintenance.
Twin-hammer clutch ; 4-step speed regulator built-in ; Comfortable grip of composite resin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan