Bridgestone Male Adapter with Push Master Valve

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
MaterialLead-free copper alloy or CAC406 (bronze) deleading treatment
ShapeStraight
TypePVC / resin pipe fittings
Dimension A (mm)27.0
Dimension H1 (mm)35.8
Dimension L (mm)81.7
Dimensions d (mm)Φ30.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan