Bridgestone Long female adapter with seat

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp609.900
Spesifikasi
MaterialGunmetal (CAC406 (bronze))
Suitable Pipe Nominal Diameter13
Thread SizeRc1/2
Dimension d1 (Φmm)30.4
Dimension F (mm)3
Dimensions d2 (mm)53 phi

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan