Bridgestone Cheese

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
MaterialPPS
Dimension H (mm)77.1
Dimension L (mm)103.7
Dimensions d (mm)Φ50.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
There are parts of the transparent body of the connector joint body that have different color tones and luster due to variations in the degree of adhesion of the transparent resin, but this is not a malfunction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan