Bridgestone Both Loose Elbows

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
MaterialGunmetal (CAC406 (bronze))
ShapeElbow
Suitable Pipe Nominal Diameter13
Thread SizeRp1/2
Dimension H1 (mm)40.5
Dimension H2 (mm)47.1
Dimension L (mm)46
Dimensions d (mm)Φ30.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6-hole nut, sliding packing, packing, and taper nut are included. Available wall thickness up to 14mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan