Bridgestone AHS Compliant Fitting

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
MaterialPPS resin
Suitable Pipe Nominal Diameter13
Dimension d1 (Φmm)30.4
Dimension L1 (mm)55.8
Dimension L2 (mm)41.2
Dimensions d2 (mm)26 phi

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hot water OK! For Raku-Raku Adapter only
Warning
This part is compatible with TOTO Ltd. Quick Fastener.





Use
For easy adapter only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan