3M UHMW PE Film Tape (Lakban Anti Slip)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Overall Width (mm)610
Adhesive TypeAcrylic
Overall Length (m)30
Total Tape Thickness without Liner (mm)0.09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan