3M Clean Sanding Dust Free Disc Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Product TypeInterface Pad
Overall Diameter (mm)152.4
Form TypeClean Sanding
Vacuum SupportNo
Density RatingFirm
Maximum Rotary Speed (rpm)12000
Shape (°)15
Size (inch)6
Thread Size5/16-24 EXT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan