Top Dry Pole (Tiang / Batang)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Final item size (cm)14.4x47
Spunbon Fabric Size (cm)32x73 BIRU PRINT
Membrane sze (cm)18x30
Print (cm)80x37
Layer (cm)750x305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Komposisi : CaCl2, Amylopectin, SiO2, Bentonite, dan amylum
Material kemasan : Membran, spounbond, dan karton
Daya serap : Hingga 1500 gram uap air
Hasil akhir : Gel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait