Top Dry Liquid Agent (Cairan Kimia)

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
Final item size (cm)13.5x80
Spunbon Fabric Size (cm)32x45 PUTIH POLOS
Print (cm)97x40
Layer (cm)905x305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Komposisi : CaCl2, Amylopectin, SiO2, Bentonite
Kemasan : Membran, spounbond, plastic dan karton
Daya serap : Hingga 1500 gram uap air
Hasil akhir : Cair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait