KING TONY Cable Cutting Pliers

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)8-1/4
Overall Length (mm)214
Diameter (mm)Ø14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait