KING TONY Two-Way Screwdriver Hex Shank (Obeng Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp119.900
Spesifikasi
PhilipsPH2
Tip Width (mm)7
Tip Thickness (mm)1.2
Grip MaterialPP
FinishingChrome Plated
Shank MaterialCR-V Alloy Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shank material - CR-V alloy steel

Grip material - PP

Finishing - chrome plated

It is used in the working environment less than 60° C

Two-way screwdriver hex shank

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait