KING TONY Sledge Hammer (Palu Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (H.W) (g)5000
Dimension A (mm)66
Dimension B (mm)66
Dimension H (mm)160
Dimension L (mm)895

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Sledge hammer
- Fiberglass handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait