KING TONY Slotted Head Screwdriver (Obeng Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp139.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shank material - CR-V alloy steel

Grip material - PP

Finishing - chrome plated

It is used in the working environment less than 60° C

Slotted head, round shank

Metric size

DIN ISO 2380
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan