KING TONY Round Nose Pliers (Tang Jepit Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)5
Overall Length (mm)128
Dimension A (mm)11.4
Dimension B (mm)24.9
Dimension C (mm)7.5
Dimensions d (mm)1
Dimension E (mm)2.14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round-nose Pliers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan