KING TONY Oil Drain Tool Oil Transfer Bucket Pump (Alat Penguras Oli)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Deliver Rate (cc)65 /stroke
Hose Length (m)1.8
Outlet Tube (inch)3/8
G.W (kg)8.5
N.W (kg)7.8
Capacity (L)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lever pump 20 L tank for oil

Suitable for diesel fuel, lubricating oils up to SAE90 and

Non-corrosive fluids.

Included 1.8m length hose & sprayer

Portable equipment with single pull handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait