KING TONY Hand Grease Pump

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Transmission Rate (cc)4 / stroke
Hose Length (m)1.8
Capacity (L)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
20L tank for 5 gallons grease oil

Suitable for #00,#0,#1,#2 grease oil

Included 1.8m length hose & pistol sprayer

1/4” High pressure 10,000 psi W.P. oilfield hose

Portable equipment with single pull handle

Suitable for all sorts of machineries, vehicles, airplanes, ships, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait