KING TONY European Style Line Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)8
Overall Length (mm)200
Cutting (mm)Ø4.0x3.0
Capacity (mm)Ø2.0x1.6
Grip MaterialPP+TPR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long nose with serrated surface

Wire cutting function

Grip material - PP + TPR

DIN ISO 5745

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan