KING TONY Euro Type Heavy Duty Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)8
Overall Length (mm)200
Cutting (mm)Ø5.0x3.5
Capacity (mm)Ø2.2x2.0
Grip MaterialPP+TPR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diagonal Cutting Pliers

Grip material - PP + TPR

Polished heads

Heavy duty type

DIN ISO 5749

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan