KING TONY Diagonal Cutting Nippers (Tang Potong Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)4-3/4
Overall Length (mm)118
Cutting Capacity (Ømmxmm)2.0x1.6
Dimension A (mm)10.8
Dimension B (mm)11.5
Dimension C (mm)7.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diagonal Cutting Nippers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan