KING TONY Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)5
Overall Length (mm)127
MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UTP/STP, Flat cable stripper & cutter

Material: ABS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan