KING TONY Hack Saw Adjustable Blade (Gergaji Besi)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Adjustable Blade Length (mm)300
Overall Length (mm)400
Handle MaterialZinc Frame, Soft Grip TPR Handle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Sliding metal bow
- Lightweight, resistant to oxidization and oil
- Two blade positions 45° and 90° including flush cut
- Ergonomic handle with hand stop
- Handle material : Zinc frame, soft grip TPR handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan