KING TONY Oil Filter Wrench Drain Plug Key Set (Kunci Peralatan Oli)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Hex Key Socket (mm)H8,H9,H10,H12,H13,H14,H17
Square Socket (mm)5 (16inch) ,3 (8inch), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
Torx SocketT45
Triangular Socket (mm)10
Spline Socket (Tamper) (mm)M16
Square Drive Socket (mm)10
Size (Sliding T-handle) (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Suitable for sump plugs on engine, gearbox and back axle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan